Palan electric cu lanț DAYTON 2GXH2 1000 lb. 20 de picioare | AB9ZKC

DAYTON Palan electric cu lanț 2GXH2 1000 lb. 20 de picioare

În stoc
Articol: AB9ZKC Model: 2GXH2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,268.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici10
FrânăA incarca
Capacitate1000 lb.
ClasificareH3
AmbreiajLimitarea suprasolicitării
CuloriRoșu
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv cu buton
Cablu de control16 ft.
finalizareaPulbere
Adâncimea locuinței7-13/32 "
Lungimea carcasei17 13 / 64 "
Lățimea carcasei8 37 / 64 "
Hz60
Ridicare20 ft.
Viteza de ridicare16 FPM
Capacitate de încărcare1000 lb.
UngereUnsoare
Min. Între Cârlige18-5/16 "
CP motor0.66
Număr de viteze1
Fază1
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.85
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)50.04
Codul HS8425110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareAmperi @ Volți miciCapacitateMin. Între CârligeCP motorReevingClasificareAdâncimea locuințeiPreț
Palan electric cu lanț DAYTON 2GTD1 300 lb. 20 de picioare | AB9YVV 2GTD1300 lb.3.0300 lb.14.5 "0.161H24.625 "€1,750.45
Palan electric cu lanț DAYTON 2GTD3 500 lb. 20 de picioare | AB9YVX 2GTD3500 lb.3.0500 lb.16 "0.162H24.625 "€2,832.79
Palan electric cu lanț DAYTON 2GTD5 800 lb. 20 de picioare | AB9YVZ 2GTD5800 lb.3.0800 lb.16.75 "0.22H24.625 "€2,187.81
Palan electric cu lanț DAYTON 2GTD7 1000 lb. 20 de picioare | AB9YWB 2GTD71000 lb.10.01000 lb.19 "0.661H27.375 "€4,107.22
Palan electric cu lanț DAYTON 2GTD9 2000 lb. 20 de picioare | AB9YWD 2GTD92000 lb.10.02000 lb.22.437 "0.662H27.375 "€5,280.33
Palan electric cu lanț DAYTON 2GXH5 2000 lb. 20 de picioare | AB9ZKF 2GXH52000 lb.162000 lb.22-3/64 "11H38-37/64 "€6,548.92
Palan electric cu lanț DAYTON 2GXH8 4000 lb. 20 de picioare | AB9ZKJ 2GXH84000 lb.164000 lb.26-49/64 "12H38-37/64 "€8,437.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Palan electric cu lanț 2GXH2 1000 lb. 20 de picioare
€5,268.42 /unitate