Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță de protecție telecom BUSSMANN GMT-12A, 12 A, 125 V | BC8HNP

BUSSMANN Siguranță de protecție pentru telecomunicații GMT-12A, 12 A, 125 V

În stoc
Articol: BC8HNP Model: GMT-12A
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
€11.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de protecție a telecomunicațiilor
Evaluarea tensiunii AC125V AC
Stilul corpuluiLama cu corp plat
Evaluare curent12A
Evaluarea tensiunii DC60V c.c.
Tip siguranțăLovitură rapidă
Înălţime17.4752mm
Stilul indicatoruluiPrimăvară încărcată
Lungime19.812mm
Mfr. SerieBussmann GMT
Stil de montareConectați-vă
Tip produsSiguranță cu acțiune rapidă de deconectare cu siguranță
VitezăActiune rapida
Tip de terminareConectare rapidă
TipSiguranța de alarmă a telecomunicațiilor
Unitatea Greutate0.048000 uncie
Indicație vizualăPrimăvară încărcată
Tensiune (AC)125 VAC
Tensiune (DC)60VDC
Lăţime3.2258mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.57
Lungimea navei (cm)1.98
Lățimea navei (cm)0.28

Detalii produs:

Siguranța de protecție pentru telecomunicații Bussmann GMT-12A este concepută pentru a proteja echipamentele de telecomunicații sensibile de supracurențe și scurtcircuite, asigurând servicii de comunicații neîntrerupte. Este utilizat în dispozitive de telecomunicații, inclusiv comutatoare, routere și echipamente de transmisie.

Caracteristici:

  • Siguranța de protecție pentru telecomunicații Bussmann GMT-12A are un indicator cu arc pentru semnalizarea stării de explozie, facilitând diagnosticarea și înlocuirea rapidă.
  • Are o capacitate de întrerupere de 300 A pentru a opri fluxul de curent în situații excepționale, protejând echipamentul de daune ireversibile.
  • Această siguranță de protecție a telecomunicațiilor poate fi operată la tensiuni nominale de 125 VAC și 60 VDC.
  • Are un stil de montare snap-in pentru a simplifica instalarea, în timp ce terminarea cu conectare rapidă simplifică conectivitatea.

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul funcției de terminare cu conectare rapidă?

A. Terminarea cu conectare rapidă simplifică procesul de conectare, reducând timpul de instalare.

Î. Cum funcționează indicatorul cu arc în această siguranță Bussmann GMT-12A?

A. Indicatorul cu arc iese când siguranța se arde, ceea ce face evident vizual că siguranța trebuie înlocuită.

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiCodul culoriiEvaluare curentAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeMfr. SeriePreț
BUSSMANN GMT-1A Siguranță Protecție Telecom 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60 GMT-1APinGri-1300A la 125VAC, 450A la 60VDC61 / 64 "-€11.95
BUSSMANN GMT-1-1/3A Siguranță de protecție Telecom 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1/3APinAlb-1-1 / 3300A la 125VAC, 450A la 60VDC61 / 64 "-€14.48
BUSSMANN GMT-10A Siguranță de protecție Telecom 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10APinRosu alb-10300A la 125VAC, 450A la 60VDC61 / 64 "-€11.82
BUSSMANN GMT-2A Siguranță Protecție Telecom 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 GMT-2APinPortocaliu-2300A la 125VAC, 450A la 60VDC61 / 64 "-€13.87
BUSSMANN GMT-3A Siguranță Protecție Telecom 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3APinAlbastru-3300A la 125VAC, 450A la 60VDC61 / 64 "-€11.82
BUSSMANN GMT-5A Siguranță Protecție Telecom 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 GMT-5APinVerde-5300A la 125VAC, 450A la 60VDC61 / 64 "-€13.50
BUSSMANN GMT-7-1/2A Siguranță de protecție Telecom 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74 GMT-7-1/2APinNegru / Alb-7.5300A la 125VAC, 450A la 60VDC61 / 64 "-€11.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță de protecție pentru telecomunicații GMT-12A, 12 A, 125 V
€11.11 /unitate