Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 11/2 740 Supapă de siguranță 1-1/2 x 2 inch 30 Psi | AC8KTV 3AZD4

WATTS 11/2 740 Supapă de siguranță 1-1/2 x 2 inch 30 Psi

În stoc
Element: AC8KTV Model: 11/2 740Crucea Ref: 3AZD4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1,080.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpFier de călcat
BtuH2,900,000
Material discBuna-N
Presiunea setată din fabrică30 psi
Dimensiunea intrării1.5 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFNPT
Inălțime totală9.25 "
Lungime totală5.25 "
Domeniul de presiune30 la 75 psi
Material scaunMetal
Material de primăvarăAlamă
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.04
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăBtuHMaterial discMaterial scaunMaterial de primăvarăPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 3/4 740-050 Supapă de siguranță 3/4 x 1 inch 50 psi Fier | AB8QYL 26X150 3 / 4 740-0503"1,352,000siliconBronzOţel inoxidabil50 psi3 / 4 "1"€303.25
WATTS 3/4 740-075 Supapă de siguranță 3/4 x 1 inch 75 Psi Fier | AB8QYM 26X151 3 / 4 740-0753"1,886,000siliconBronzOţel inoxidabil75 psi3 / 4 "1"€284.74
WATTS 1 740-050 Supapă de siguranță 1 x 1-1/4 inch 50 Psi | AB8QYN 26X152 1 740-0503.5 "1,899,000siliconBronzOţel inoxidabil50 psi1"1.25 "€546.19
WATTS 1 740-075 Supapă de siguranță 1 x 1-1/4 inch 75 Psi | AB8QYP 26X153 1 740-0753.5 "2,649,000siliconBronzOţel inoxidabil75 psi1"1.25 "€520.20
WATTS 1 1/4 740-050 Supapă de siguranță 1-1/4 x 1-1/2 inch 50psi | AB8QYQ 26X154 1 1/4 740-0504.625 "3,075,000siliconBronzOţel inoxidabil50 psi1.25 "1.5 "€856.98
WATTS 1 1/4 740-075 Supapă de siguranță 1-1/4 x 1-1/2 inch 75psi | AB8QYR 26X155 1 1/4 740-0754.625 "4,285,000siliconBronzOţel inoxidabil75 psi1.25 "1.5 "€858.16
WATTS 1 1/2 740-050 Supapă de siguranță 1-1/2 x 2 inch 50 Psi | AB8QYT 26X156 1 1/2 740-0505.25 "4,237,000siliconBronzOţel inoxidabil50 psi1.5 "2"€1,215.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 11/2 740 Supapă de siguranță 1-1/2 x 2 inch 30 Psi
€1,080.91 /unitate