FLINT & WALLING EK05SAT25H Shallow Well Pump System 1/2 Hp | AF8BAY 24PR57

FLINT & WALLING EK05SAT25H Sistem de pompare pentru puturi de mica adâncime 1/2 CP

În stoc
Element: AF8BAY Model: EK05SAT25HCrucea Ref: 24PR57

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,038.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare cu jet de puț superficial
amperi8.6/4.3
GPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSI7.3/2.5
GPM de apă @ 5 Ft @ 30, 50 PSI9.5/4.0
Înălţime28.5 "
HP1/2
Admisie1-1 / 4 "NPT
Lungime23.25 "
Max. Presiunea cazului150 PSI
Tipul motoruluiCondensator
Outlet3/4 "NPT
Materialul pompeiFontă
Tipul de etanșareMecanic
Inchide-o60 PSI
Lift de aspirație25 ft.
Capacitate rezervor8.5 gal.
Rezervor PSI28
TipFoarte puțin adânc
Voltaj115/230
Lăţime568667 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.7275
Înălțimea navei (cm)62.23
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8413810030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLINT & WALLING EK05SAT25H Sistem de pompare pentru puturi de mica adâncime 1/2 CP
€2,038.12 /unitate