Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER DRIVE N4D1F Dispozitiv de rulare cu față plată OD 4-3/8 in | AE7THE 6AGP2

POWER DRIVE N4D1F Dispozitiv de rulare cu față plată OD 4-3/8 in

În stoc
Articol: AE7THE Model: N4D1FCrucea Ref: 6AGP2
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
€239.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicat de față plat
RulmențiAc
Bore Dia.1"
ConstrucţieFontă
Lațimea feței1 1 / 16 "
Hub Dia.1-7/8 "
Lungime prin Bore1.25 "
În afara Dia.4-3/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8483509080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Ax necesar (6AGL6)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lațimea fețeiHub Dia.Lungime prin BoreÎn afara Dia.Preț
POWER DRIVE N1D05F Dispozitiv de rulare cu față plată OD 1-3/4 in | AE7THC 6AGP0 N1D05F1 / 2 "9 / 16 "1-1/4 "3 / 4 "1-3/4 "€116.73
POWER DRIVE N4D2F Diametrul de rulare cu față plată 1 in | AE7THF 6AGP3 N4D2F1"2 1 / 16 "1-7/8 "2.5 "4-3/8 "€344.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER DRIVE N4D1F Dispozitiv de rulare cu față plată OD 4-3/8 in
€239.02 /unitate