DAYTON 4HFA4 Convertible Jet Pump Plastic 3/4 Hp | AD7YTT

DAYTON 4HFA4 Convertible Jet Pump Plastic 3/4 Hp

În stoc
Element: AD7YTT Model: 4HFA4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,704.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompe cu jet convertibil
amperi10.8/5.5
GPM de apă @ 10 Ft @ 30, 50 PSI14.5/8.2
GPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSI12.2/3.0
GPM de apă @ 20 Ft @ 30, 50 PSI9.7 / -
GPM de apă @ 40 Ft @ 30, 50 PSI6.7/2.7
GPM de apă @ 5 Ft @ 30, 50 PSI15.4/8.3
GPM de apă @ 60 Ft @ 30, 50 PSI5.2/1.1
GPM de apă @ 80 Ft @ 30, 50 PSI2.9 / -
Înălţime39 "
HP3/4
Admisie1 1/4 "NPT
Lungime20 "
Max. Presiunea cazului136 PSI
Max. Presiunea de admisie75 PSI
Tipul motoruluiPornire condensator
Outlet1 "NPT
Tipul de etanșareMecanic
Inchide-o61 PSI
Lift de aspirație80 ft.
Capacitate rezervor17 gal.
Rezervor PSI28
Voltaj115/230
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)88.14
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 30 ft @ 30, 50 PSI (7.8 / 3.3)
    • GPM de apă @ 50 ft @ 30, 50 PSI (6.4 / 2.0)
    • GPM de apă @ 70 ft @ 30, 50 PSI (4.7 / -)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4HFA4 Convertible Jet Pump Plastic 3/4 Hp
€1,704.38 /unitate