Pompă cu jet convertibilă DAYTON 5UXL2 3/4cp 115/230v | AE6TJY

DAYTON Pompă cu jet convertibilă 5UXL2 3/4 CP 115/230 V

În stoc
Articol: AE6TJY Model: 5UXL2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,794.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompe cu jet convertibil
amperi18/9
ConformitateCSA-SUA
GPM de apă @ 10 Ft @ 30, 50 PSI15.2/14.3
GPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSI13.1/12.5
GPM de apă @ 20 Ft @ 30, 50 PSI11.1/10.1
GPM de apă @ 5 Ft @ 30, 50 PSI17/15.8
Înălţime24.187 "
HP3/4
Admisie1 1/4 "NPT
Lungime29.38 "
Max. Presiunea cazului123 PSI
Max. Presiunea de admisie123 PSI
Tipul motoruluiPornire condensator
Outlet1 "NPT
Tipul de etanșareMecanic
Inchide-o65 PSI
Lift de aspirație110 ft.
Capacitate rezervor17 gal.
Rezervor PSI28
Voltaj115/230
Lăţime15.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8413810040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 70 ft @ 30, 50 PSI (8.5 / 5.5)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Pompă cu jet convertibilă 5UXL2 3/4 CP 115/230 V
€1,794.70 /unitate