LITTLE GIANT PUMPS Pompe de jet din seria SWJ


Filtru
Voltaj: 115 / 230V
StilModelCapacitateHPPreț (ex. TVA)
A
91090005
23 lbs.1/2 CP€1,100.68
RFQ
B
91090007
31 lbs.3/4 CP€1,137.25
RFQ
B
91093010
35 lbs.1 CP€1,173.82
RFQ

Pompe de jet din seria SWJ

Pompele cu jet Little Giant din seria SWJ au o construcție termoplastică non-corozivă pentru utilizare în instalații cu apă curată și rezistentă la coroziune. Aceste pompe cu jet au un design de duză în linie înlocuibilă pentru eficiență hidraulică maximă și ușurință în service. Acestea dispun de un ecran de injector cu autocurățare, anti-înfundare pentru medii tulburi și montare cu flanșă pătrată pentru o reparație ușoară fără a deranja instalațiile sanitare. Sunt echipate cu rotor termoplastic si difuzor pentru a asigura performante hidraulice crescute.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?