DAYTON Sisteme de pompe cu jet convertibile


Filtru
Conformitate: CSA-SUA , Tip motor: Pornire condensator , Priza: 1 "NPT , Tip de etanșare: Mecanic , Voltaj: 115/230
StilModelLift de aspirațieamperiGPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSILăţimeÎnălţimeHPLungimeMax. Presiunea cazuluiPreț (ex. TVA)
A
4HFA4
80 ft.10.8/5.512.2/3.020 "39 "3/420 "136 PSI€1,704.38
B
5UXL0
90 ft.10.8/5.59.8/6.217.88 "26.63 "1/235.375 "123 PSI€1,526.44
C
5UXL1
90 ft.10.8/5.59.8/6.215.187 "24.187 "1/229.38 "123 PSI€1,528.84
A
4HFA5
100 ft.17.0/8.515.9 8.220 "39 "120 "141 PSI€1,936.37
C
5UXL2
110 ft.18/913.1/12.515.187 "24.187 "3/429.38 "123 PSI€1,794.69
C
5UXL3
140 ft.20/10.515.3/15.315.187 "24.187 "129.38 "123 PSI€1,842.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?