Pompă cu jet convertibilă DAYTON 4HFA5 Plastic 1 Hp | AD7YTU

DAYTON 4HFA5 Pompă cu jet convertibilă Plastic 1 CP

În stoc
Element: AD7YTU Model: 4HFA5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,936.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompe cu jet convertibil
amperi17.0/8.5
GPM de apă @ 10 Ft @ 30, 50 PSI19.2/10.2
GPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSI15.9 8.2
GPM de apă @ 20 Ft @ 30, 50 PSI12.2/5.4
GPM de apă @ 40 Ft @ 30, 50 PSI8.9 6.1
GPM de apă @ 5 Ft @ 30, 50 PSI20.2 10.8
GPM de apă @ 60 Ft @ 30, 50 PSI7.9 4.7
GPM de apă @ 80 Ft @ 30, 50 PSI7.0 4.2
Înălţime39 "
HP1
Admisie1 1/4 "NPT
Lungime20 "
Max. Presiunea cazului141 PSI
Max. Presiunea de admisie75 PSI
Tipul motoruluiPornire condensator
Outlet1 "NPT
Tipul de etanșareMecanic
Inchide-o66 PSI
Lift de aspirație100 ft.
Capacitate rezervor17 gal.
Rezervor PSI28
Voltaj115/230
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (9.2 7.2)
    • GPM de apă @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (7.9 5.0)
    • GPM de apă @ 70 ft @ 30, 50 PSI (7.5 / 3.7)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4HFA5 Pompă cu jet convertibilă Plastic 1 CP
€1,936.38 /unitate