DAYTON 5UXL3 Sistem de pompare cu jet convertibil 1cp 115/230v | AE6TJZ

DAYTON 5UXL3 Sistem de pompare cu jet decapotabil 1cp 115/230v

În stoc
Articol: AE6TJZ Model: 5UXL3

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,842.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompe cu jet convertibil
amperi20/10.5
ConformitateCSA-SUA
GPM de apă @ 10 Ft @ 30, 50 PSI17.9/17.8
GPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSI15.3/15.3
GPM de apă @ 20 Ft @ 30, 50 PSI12.9/12.8
GPM de apă @ 5 Ft @ 30, 50 PSI20.1/20.1
Înălţime24.187 "
HP1
Admisie1 1/4 "NPT
Lungime29.38 "
Max. Presiunea cazului123 PSI
Max. Presiunea de admisie123 PSI
Tipul motoruluiPornire condensator
Outlet1 "NPT
Tipul de etanșareMecanic
Inchide-o75 PSI
Lift de aspirație140 ft.
Capacitate rezervor17 gal.
Rezervor PSI28
Voltaj115/230
Lăţime15.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)87.63
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS8413810040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 70 ft @ 30, 50 PSI (11.2 / 8.3)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5UXL3 Sistem de pompare cu jet decapotabil 1cp 115/230v
€1,842.77 /unitate