LITTLE GIANT PUMPS Pompe de jet convertibile din seria Pro RM


Filtru
Voltaj: 115 / 230V
StilModelCapacitateArticolFazăPreț (ex. TVA)
A
91140005
-Sistem de pompe cu jet convertibil-€1,985.61
RFQ
A
91140010
-pompa cu jet-€2,254.40
RFQ
A
91140007
51 lbs.Sistem de pompe cu jet convertibilFaza 1€2,153.83
RFQ
A
91112011
53 lbs.Sistem de pompe cu jet convertibilFaza 3€2,336.65
RFQ

Pompe de jet convertibile din seria Pro RM

Pompele cu jet Little Giant Convertible Pro RM din seria dispune de un factor de serviciu ridicat, motor cu cadru 56C pentru utilizare în puțuri de mică adâncime/adâncime și elimină nevoia de conectare la o sursă de apă municipală. Au un injector cu șurub pentru o conversie ușoară de la instalațiile de puțuri de mică adâncime la cele de adâncime. Aceste unități dispun de un difuzor termoplastic turnat cu precizie pentru o eficiență optimă și etanșare mecanică a arborelui cu elastomer nitrilic pentru etanșare pozitivă la orice presiune. Ele vin cu un kit de hardware care include un manometru, dopuri, injector de puț de mică adâncime și dop de bypass pentru versatilitate de instalare. Aceste unități au un cuplaj de arbore pentru îndepărtarea ușoară a motorului pompei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?