Pompă de rapel DAYTON 4HFZ1 3/4 CP 115 V 7.2 Amperi AC | AD7YVZ

DAYTON Pompa de rapel 4HFZ1 3/4 CP 115 V 7.2 Amperi AC

În stoc
Articol: AD7YVZ Model: 4HFZ1

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,424.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de rapel automată
amperi7.2
Înălţime14 "
HP3/4
Admisie1 "NPT
Lungime13 "
Max. Presiunea de admisie50 psi
Outlet1 "NPT
Tipul de etanșareMecanic
Inchide-o40 PSI
Voltaj115
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.4975
Înălțimea navei (cm)44.7
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8413919050
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • PSI Boost @ 0 GPM (40.3)
    • PSI Boost @ 10 GPM (32.1)
    • PSI Boost @ 15 GPM (25.6)
    • PSI Boost @ 20 GPM (16.5)
    • PSI Boost @ 25 GPM (2.2)
    • PSI Boost @ 5 GPM (35.1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Pompa de rapel 4HFZ1 3/4 CP 115 V 7.2 Amperi AC
€1,424.39 /unitate