Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5WRR0 Lanț grad 80 3/8 Dimensiune 5 picioare 7100 lb. | AE7BRH

DAYTON 5WRR0 Lanț grad 80 3/8 Dimensiune 5 picioare 7100 lb.

În stoc
Articol: AE7BRH Model: 5WRR0
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
€125.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț de ridicare
Moduri de aplicarePentru ridicare
Tip de lanțSudate
finalizareaOxid negru
Calitate80
Lungime5ft
Tip de legăturăDrept
Link-uri pe picior13
MaterialAliaj de oțel
Dimensiunea comerțului3 / 8 "
Limita sarcinii de lucru7100 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4875
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7315821000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
DAYTON 5WRP6 Lanț grad 80 9/32 Dimensiune 5 picioare 3500 lb. | AE7BRD 5WRP65ft9 / 32 "3500 lbs.€26.37
DAYTON 5WRP7 Lanț grad 80 9/32 Dimensiune 10 picioare 3500 lb. | AE7BRE 5WRP710ft9 / 32 "3500 lbs.€51.28
DAYTON 5WRP8 Lanț grad 80 9/32 Dimensiune 20 picioare 3500 lb. | AE7BRF 5WRP820ft9 / 32 "3500 lbs.€110.41
DAYTON 5WRP9 Lanț grad 80 9/32 Dimensiune 40 picioare 3500 lb. | AE7BRG 5WRP940ft9 / 32 "3500 lbs.€224.83
DAYTON 5WRR1 Lanț grad 80 3/8 Dimensiune 10 picioare 7100 lb. | AE7BRJ 5WRR110ft3 / 8 "7100 lb.€163.73
DAYTON 5WRR2 Lanț grad 80 3/8 Dimensiune 20 picioare 7100 lb. | AE7BRK 5WRR220ft3 / 8 "7100 lb.€198.96
DAYTON 5WRR3 Lanț grad 80 3/8 Dimensiune 30 picioare 7100 lb. | AE7BRL 5WRR330ft3 / 8 "7100 lb.€326.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5WRR0 Lanț grad 80 3/8 Dimensiune 5 picioare 7100 lb.
€125.21 /unitate