Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5YP79 releu 8 pini | AE7JZC

DAYTON 5YP79 Releu 8 pini

În stoc
Articol: AE7JZC Model: 5YP79
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
€91.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăoctal
Coil VA Rating2.75
Volți bobină24 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)16
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint durabil
Evaluare contact10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MontarePriză de conectare octală
Pins8
Apăsați pentru a testaNu
Priză5X852
Cod socluA
Indicatorul de stareSteagul mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536410050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPinsTip de bazăCoil VA RatingApăsați pentru a testaPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactPreț
DAYTON 1EGY5 Releu Plug In Dpdt 24Vca Bobina Volti | AA9PCM 1EGY58octal3blocabil5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTAliaj de argint€91.46
DAYTON 1EGZ8 Releu Octal 3pdt 24Vca Bobina Volti | AA9PCT 1EGZ811octal3Nu6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTAliaj de argint€32.79
DAYTON 1EHA9 Releu Octal 3pdt 24Vca Bobina Volti | AA9PEZ 1EHA911octal3blocabil6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTAliaj de argint€43.97
DAYTON 1EHC8 Releu Ice Cube Spdt 24Vca Bobina Volti | AA9PFF 1EHC85Pătrat-Nu1EGP620SPDTAliaj de argint€18.89
DAYTON 1EHD7 Releu Ice Cube Spdt 24Vca Bobina Volti | AA9PFL 1EHD75Pătrat0.9Nu1EGP620SPDTAliaj de argint€16.23
DAYTON 1EHE5 Releu Ice Cube Spdt 24Vca Bobina Volti | AA9PFR 1EHE55Pătrat-blocabil1EGP620SPDTAliaj de argint€35.33
DAYTON 1EJC5 Putere releu Dpdt 24 Vca Bobina Volti | AA9PJM 1EJC58Pătrat3blocabil5X853, 1ERG316DPDTAliaj de argint€38.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5YP79 Releu 8 pini
€91.46 /unitate