Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mini întrerupător DAYTON 5ZVD7 Curba D 1p 10a 277v | AE7PYH

DAYTON 5ZVD7 Mini întrerupător D Curba 1p 10a 277v

În stoc
Articol: AE7PYH Model: 5ZVD7
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
€72.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector suplimentar
Evaluarea tensiunii AC277 VAC
AER @ 240VAC7.5kA
AER @ 277VAC5kA
amperi10
Tipul curbeiD
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.91 "
Lungime3.21 "
Max. Evaluare AIR5kA
Max. Dimensiunea firului4AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli1
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliLăţimePreț
Mini întrerupător DAYTON 5ZVD3 Curba D 1p 1a 277v | AE7PYD 5ZVD3277 VAC14AWG10.71 "€55.02
Mini întrerupător DAYTON 5ZVD4 Curba D 1p 2a 277v | AE7PYE 5ZVD4277 VAC24AWG10.71 "€103.36
Mini întrerupător DAYTON 5ZVD5 Curba D 1p 4a ​​277v | AE7PYF 5ZVD5277 VAC44AWG10.71 "€10.59
Mini întrerupător DAYTON 5ZVD8 Curba D 1p 16a 277v | AE7PYJ 5ZVD8277 VAC164AWG10.71 "€45.47
Mini întrerupător DAYTON 5ZVD9 Curba D 1p 20a 277v | AE7PYK 5ZVD9277 VAC204AWG10.71 "€45.34
Mini întrerupător DAYTON 5ZVE4 Curba D 2p 2a 480v | AE7PYQ 5ZVE4480 VAC24AWG21.42 "€206.78
Mini întrerupător DAYTON 5ZVE6 Curba D 2p 6a 480v | AE7PYT 5ZVE6480 VAC64AWG21.42 "€215.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5ZVD7 Mini întrerupător D Curba 1p 10a 277v
€72.83 /unitate