Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 602-08-4001 Roată suflante, radială, 7-3/4 inch dia., CW/CCW, aluminiu, 1/2 inch alezaj, 3500 rpm max. | AD6HNB 45J463

DAYTON 602-08-4001 Roată suflante, radială, 7-3/4 inch dia., CW/CCW, aluminiu, 1/2 inch alezaj, 3500 rpm max.

În stoc
Articol: AD6HNB Model: 602-08-4001Crucea Ref: 45J463
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
€257.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata suflantei
Lățimea lamei2.3 "
Bore Dia.1 / 2 "
CalitateGrad 380
Max. Viteză3500 rpm
Numărul de lame6
Numărul de intrări1
RotațieCW/CCW
TipÎnlocuire
Diametrul roților7 3 / 4 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăRadial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)23.83
Codul HS8414901040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Roata suflantei Dayton 602-08-4001 este utilizată în sistemele HVAC pentru a facilita mișcarea eficientă a aerului, îmbunătățind circulația aerului și controlul temperaturii. Are un design radial echilibrat pentru o funcționare lină, reducând zgomotul și vibrațiile. Această roată a suflantei este folosită cu cea a mărcii suflante 2C940 pentru rotire și performanță optime. Are o construcție din aluminiu pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.

Întrebări frecvente:

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o roată de suflantă?

A.

  • Dimensiunea și compatibilitatea cu sistemul dumneavoastră.
  • Flux de aer adecvat pentru nevoile dvs.
  • Materiale durabile pentru mediul dumneavoastră.
  • Design adecvat al lamei pentru fluxul de aer și presiune.
  • Compatibilitate cu motor pentru performanțe optime.
  • Abilitatea de a gestiona presiunea statică a sistemului.
  • Echilibrat pentru vibrații minime.

Î. Cum înlocuiesc o roată a suflantei?

A.

  • Opriți alimentarea sistemului.
  • Accesați ventilatorul prin îndepărtarea panourilor.
  • Deconectați conexiunile electrice de la motor.
  • Scoateți roata veche a suflantei și curățați arborele motorului.
  • Instalați noua roată a suflantei, asigurați motorul și restabiliți alimentarea pentru testare.

Î. Cum curăț și întrețin roata suflantei Dayton 602-08-4001?

A.

  • Opriți alimentarea pentru a asigura siguranță.
  • Deschideți panoul de acces pentru a ajunge la roata suflantei.
  • Periați sau aspirați ușor praful și resturile acumulate.
  • Verificați uzura, crăpăturile sau dezechilibrele.
  • Lubrifiați rulmenții urmând instrucțiunile, dacă este cazul.
  • Închideți în siguranță panoul de acces.
  • Porniți alimentarea și monitorizați performanța.
  • Inspectați și curățați periodic pentru eficiență.

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 202-08-3136 Roată suflante Pentru utilizare cu AA9BMQ | AD6HMR 45J454 202-08-3136€399.75
DAYTON 202-09-3166 Roată suflante Pentru utilizare cu AB9DAP | AD6HMT 45J455 202-09-3166€378.29
DAYTON 202-09-3229 Roată suflante pentru utilizare cu AB9DAV | AD6HMU 45J456 202-09-3229€392.52
DAYTON 202-11-3153 Roată suflante pentru utilizare cu AB9DAW | AD6HMV 45J457 202-11-3153€581.07
DAYTON 202-09-3227 Roată suflante pentru utilizare cu AD6WEK | AD6HMW 45J458 202-09-3227€344.85
DAYTON 202-11-3254 Roată suflante pentru utilizare cu AD6WEL | AD6HMX 45J459 202-11-3254€547.34
DAYTON 602-08-4004 Roată suflante pentru utilizare cu AB9DAJ | AD6HMY 45J460 602-08-4004€352.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 602-08-4001 Roată suflante, radială, 7-3/4 inch dia., CW/CCW, aluminiu, 1/2 inch alezaj, 3500 rpm max.
€257.51 /unitate