Suflantă DAYTON 2C940 7 3/4 in | AB9DAX

DAYTON 2C940 Suflantă 7 3/4 in

În stoc
Element: AB9DAX Model: 2C940

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€313.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Tip rulmentMinge în Motor
Adâncime12-1/4 "
Înălțimea de descărcare (în.)3
Lățime de descărcare (in)3
Înălţime15.125 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Dia admisie.4"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
TipMai puțin motor
Alezaj roată1 / 2 "
Diametrul roților7 3 / 4 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții2 5 / 16 "
Lăţime11.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățime de descărcare (in)Tip rulmentCFM @ 1.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
Suflantă de înaltă presiune DAYTON 4C108, 10-9/16 in | AD6WEJ 4C1083.5Minge în Motor--20.125 "---€377.99
Suflantă DAYTON 4C129 10 in | AD6WEN 4C1293.5Minge---21 "16 "20 "€749.43
Suflant DAYTON 4C329 12 1/2 in | AD6WFB 4C3294Minge în Motor--18.88 "---€479.06
Suflantă DAYTON 4C330 13 1/2 in | AD6WFC 4C3305.75Minge în Motor--23.13 "---€672.61
Suflantă DAYTON 7AV04 cu pachet de antrenare, diametru roți de 10-5/8 inchi, 208-230/460 V, 3000 rpm | AF3CZW 7AV043.5Minge496 @ 2500 RPM1.7-1.8 / 0.9-21 "16 "20 "€1,358.01
DAYTON 7AV05 Suflantă cu pachet de antrenare 10 5/8 diametru 208-230/460v | AF3CZX 7AV053.5Minge496 @ 2500 RPM1.8-1.6 / 0.8-21 "16 "20 "€1,418.48
Suflantă DAYTON 7AV06 cu pachet de antrenare 10 5/8 diametru 115/208-230v | AF3CZY 7AV063.5Minge648 @ 3100 RPM11.8 / 6.3-5.9-21 "16 "20 "€1,371.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2C940 Suflantă 7 3/4 in
€313.95 /unitate