A Asamblat/Demontat: Asamblate , Asamblare: Asamblate , Culoare dulap: Gri închis , Tip ușă: Rulează , Finalizarea: Smalț , Ecartament: 12 , GPM: 32 , Mâner: Blocarea , Material carcasă: 316L din oțel inoxidabil , HP: 1 , Hz: 60 , Dimensiune admisie: 1.6 " , Sistem de blocare: Cu cheie , Material: Oţel , Max. Cap: 36 ft. , Max. Temperatura lichidului: 175 grade F , Max. Presiune: 16 psi , Max. Viscozitate: 1000 CPS , Carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Tip motor: Universal AC / DC , Număr de sertare: 0 , Număr de rafturi: 4 , Dimensiune priză: 1 "Barb , Adâncime totală: 24 " , Inălțime totală: 78 " , Faza: 1 , Evaluare de rezistență: utilitare ușoare și grele , Numărul total de sertare: 0 , Voltaj: 220 VAC , Materiale umede: Oțel inoxidabil 316L, PTFE, Buna