EXAIR Duze pentru pistol cu ​​aer


Filtru
Diametru: 2" , Număr de bucați: 1
StilModelconsum de aerMaterial de bazaDimensiunea intrăriiLungimeMax. dBAPreț (ex. TVA)
A
1110-PEEK
8.3 scfmPeek Plastic1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€93.56
B
1126SS
10.5 scfmOţel inoxidabil1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€243.28
C
1010SS
13 scfmOţel inoxidabil1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "80€124.91
D
1101
14 scfmzinc1/4 "(M) NPT2.375 "74€118.20
E
1104-PEEK
35 scfmPEEK Termoplastic3/8 "(F) NPT1.625 "82€255.75
F
1120
460 scfmZinc / aluminiu1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "109€1,200.61

Duze pentru pistol cu ​​aer

Duzele pistolului cu aer Exair se atașează la uneltele cu aer comprimat pentru a direcționa fluxul de aer de mare viteză pentru îndepărtarea așchiilor, evacuarea lichidului, curățarea părților, răcirea părților și aplicații de evacuare. Acestea au un design compact pentru a permite curățarea în spații înguste, reducând în același timp nivelurile de zgomot și îmbunătățind performanța de explozie. Au o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la deteriorări împotriva mediilor extrem de abrazive și a temperaturilor ridicate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste duze pentru pistol cu ​​aer, disponibile în dimensiuni de admisie FNPT și MNPT de 1/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?