Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Duză pentru pistol cu ​​aer EXAIR 1104-PEEK 35 Scfm 3/8 inch (f)npt | AF6QTZ 20CL69

EXAIR 1104-PEEK Duză pistol cu ​​aer 35 Scfm 3/8 inch (f)npt

În stoc
Articol: AF6QTZ Model: 1104-PEEKCrucea Ref: 20CL69
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
€255.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza cu pistol de aer
consum de aer35 scfm
Material de bazaPEEK Termoplastic
Dimensiunea intrării3/8 "(F) NPT
Lungime1.625 "
Max. dBA82
Tip duzăPutere mare, siguranță
Număr de bucați1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8424309000

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMaterial de bazaDimensiunea intrăriiLungimeMax. dBAPreț
Duză pentru pistol pneumatic EXAIR 1110-PEEK Siguranță 7/9 inch lungime | AA6ZVU 15J059 1110-PEEK8.3 scfmPeek Plastic1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€93.56
EXAIR 1010SS Duză pistol cu ​​aer de siguranță din oțel inoxidabil | AD8NGT 4LCR3 1010SS13 scfmOţel inoxidabil1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "80€124.91
EXAIR 1101 Siguranță duză pentru pistol cu ​​aer 2-3/8 inch lungime | AD8NHA 4LCT1 110114 scfmzinc1/4 "(M) NPT2.375 "74€118.20
EXAIR 1126SS Duză pistol cu ​​aer 10.5 Scfm 1/8 inch (f)npt | AF6QUB 20CL71 1126SS10.5 scfmOţel inoxidabil1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€243.28
EXAIR 1120 Duză 3-5/8 inch Lungime 460scfm 1-1/4 inch (F)NPT Zinc/Aluminiu | AH6XGG 36JP39 1120460 scfmZinc / aluminiu1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "109€1,200.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 1104-PEEK Duză pistol cu ​​aer 35 Scfm 3/8 inch (f)npt
€255.76 /unitate