Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 1126SS Duză pistol cu ​​aer 10.5 Scfm 1/8 inch (f)npt | AF6QUB 20CL71

EXAIR 1126SS Duză pistol cu ​​aer 10.5 Scfm 1/8 inch (f)npt

În stoc
Articol: AF6QUB Model: 1126SSCrucea Ref: 20CL71
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
€243.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza cu pistol de aer
consum de aer10.5 scfm
Material de bazaOţel inoxidabil
Dimensiunea intrării1/8 "(F) NPT
Lungime1 5 / 16 "
Max. dBA75
Tip duzăPlat, siguranță
Număr de bucați1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8424309000

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMaterial de bazaDimensiunea intrăriiLungimeMax. dBAPreț
Duză pentru pistol pneumatic EXAIR 1110-PEEK Siguranță 7/9 inch lungime | AA6ZVU 15J059 1110-PEEK8.3 scfmPeek Plastic1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€93.56
EXAIR 1010SS Duză pistol cu ​​aer de siguranță din oțel inoxidabil | AD8NGT 4LCR3 1010SS13 scfmOţel inoxidabil1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "80€124.91
EXAIR 1101 Siguranță duză pentru pistol cu ​​aer 2-3/8 inch lungime | AD8NHA 4LCT1 110114 scfmzinc1/4 "(M) NPT2.375 "74€118.20
Duză pentru pistol cu ​​aer EXAIR 1104-PEEK 35 Scfm 3/8 inch (f)npt | AF6QTZ 20CL69 1104-PEEK35 scfmPEEK Termoplastic3/8 "(F) NPT1.625 "82€255.76
EXAIR 1120 Duză 3-5/8 inch Lungime 460scfm 1-1/4 inch (F)NPT Zinc/Aluminiu | AH6XGG 36JP39 1120460 scfmZinc / aluminiu1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "109€1,200.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 1126SS Duză pistol cu ​​aer 10.5 Scfm 1/8 inch (f)npt
€243.28 /unitate