STRONG HOLD 56-RUD-244 Dulap de depozitare 12 gauge 78 inch H 60 inch latime | AA7JRE 16A409

STRONG HOLD 56-RUD-244 Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 60 inch lățime

Element: AA7JRE Model: 56-RUD-244Crucea Ref: 16A409
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,977.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
AsamblareAsamblate
Culoarea dulapuluiGri închis
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1"
Tip de ușăRulează
finalizareaSmalț
Ecartament12
GPM32
Material carcasă316L din oțel inoxidabil
HP1
Hz60
Dimensiunea intrării1.6 "
Sistem de blocareCu cheie
MaterialOţel
Max. GPM pentru petrol7
Max. GPM pentru apă35
Max. Cap36 ft.
Max. Temperatura lichidului175 grade F
Presiune maximă16 psi
Max. Viscozitate1000 CPS
contorizatNu
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
Tipul motoruluiUniversal AC / DC
Numărul de rafturi4
Dimensiunea de ieșire1 "Barb
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală60 "
Fază1
Capacitatea raftului1650 lb.
Lungimea tubului de aspirație39 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/2 "
Tipul tubului de aspirațieCentrifugal
Număr total de sertare0
Voltaj220 VAC
Materiale umedeOțel inoxidabil 316L, PTFE, Buna

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 305.55
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de ușiLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
STRONG HOLD 36-RUD-244 Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AA7JRC 16A407 36-RUD-244436 "1900 lb.€7,677.29
RFQ
STRONG HOLD 46-RUD-244 Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 48 inch latime | AA7JRD 16A408 46-RUD-244148 "1200 lb.€8,874.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 56-RUD-244 Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 60 inch lățime
€11,977.02 /unitate