Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 210 x 345 x 100 mm , Înălțimea carcasei: 100 mm , Lungimea carcasei: 345 mm , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 35 grade C , Adâncimea platformei: 15 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 200 x 175 mm , Unități: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Dimensiuni platformă de cântărire: 200 x 175 x 15 mm , Adâncimea suprafeței de cântărire: 175 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 200 mm
Balanțe de precizie seria PLSG
Balanțele de precizie din seria KERN & SOHN PLSG sunt utilizate în laboratoare științifice, unități farmaceutice și setări industriale pentru cântărirea exactă și precisă a substanțelor. Acestea asigură măsurători fiabile și sunt ideale pentru cercetare, controlul calității și procesele de formulare pentru a menține standarde înalte de precizie și reproductibilitate. Aceste balanțe de precizie pot rezista la greutăți cuprinse între 120 g și 64 kg și au o lizibilitate cuprinsă între 1 g și 0.1 mg. Modelele selectate (cu lizibilitate redusă) au un paravan pentru a asigura cea mai bună performanță. Aceste modele de mare capacitate din seria PLSG vin cu o tavă mare pentru cântărire pentru încărcături grele.