Balanță de precizie KERN AND SOHN PLS 1200-3A, 1200g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LWZ

KERN AND SOHN Balanță de precizie PLS 1200-3A, 1200g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8LWZ Model: PLS 1200-3A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,931.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Lățimea carcasei210mm
Dimensiunea cifrei15mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei210 x 345 x 100 mm
Înălțimea carcasei100 mm
Lungimea carcasei345 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/- 0.003g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.15 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.001g
reproductibilitatea0.001g
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)5mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)50mg
UMct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Capacitate de cântărire1200g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire110 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7
Înălțimea navei (cm)42
Lungimea navei (cm)36
Lățimea navei (cm)50
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaTimpul de stabilireCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Diametrul suprafeței de cântărirePreț
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLS 20000-1F, 20000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8LXA PLS 20000-1F+/- 0.4g3 sec.500mg5g-€1,244.28
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLS 4200-2F, 4200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LXB PLS 4200-2F+/- 0.04g3 sec.50mg500mg160 mm€1,358.89
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLS 420-3F, 420 g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LXC PLS 420-3F+/- 0.004g3 sec.5mg50mg110 mm€1,440.75
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLS 6200-2A, 6200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LXD PLS 6200-2A+/- 0.03g2 sec.50mg500mg160 mm€1,899.17
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLS 720-3A, 720 g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LXE PLS 720-3A+/- 0.002g2 sec.5mg50mg110 mm€1,882.80
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLS 8000-2A, 8200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LXF PLS 8000-2A+/- 0.04g4 sec.10mg100mg160 mm€2,259.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de precizie PLS 1200-3A, 1200g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate
€1,931.91 /unitate