Balanță de precizie KERN AND SOHN PLS 20000-1F, 20000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8LXA

KERN AND SOHN Balanță de precizie PLS 20000-1F, 20000g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8LXA Model: PLS 20000-1F

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,244.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Lățimea carcasei210mm
Dimensiunea cifrei15mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei210 x 345 x 100 mm
Înălțimea carcasei100 mm
Lungimea carcasei345 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/- 0.4g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.15 grade C
Adâncimea platformei15 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară200 x 175 mm
reproductibilitatea0.1g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)500mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)5g
UMct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Capacitate de cântărire20000g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire200 x 175 x 15 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire175 mm
Lățimea suprafeței de cântărire200 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4
Înălțimea navei (cm)42
Lungimea navei (cm)36
Lățimea navei (cm)50
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaTimpul de stabilireCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Diametrul suprafeței de cântărirePreț
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLS 1200-3A, 1200g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LWZ PLS 1200-3A+/- 0.003g2 sec.5mg50mg110 mm€1,931.91
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLS 4200-2F, 4200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LXB PLS 4200-2F+/- 0.04g3 sec.50mg500mg160 mm€1,358.89
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLS 420-3F, 420 g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LXC PLS 420-3F+/- 0.004g3 sec.5mg50mg110 mm€1,440.75
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLS 6200-2A, 6200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LXD PLS 6200-2A+/- 0.03g2 sec.50mg500mg160 mm€1,899.17
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLS 720-3A, 720 g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LXE PLS 720-3A+/- 0.002g2 sec.5mg50mg110 mm€1,882.80
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLS 8000-2A, 8200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LXF PLS 8000-2A+/- 0.04g4 sec.10mg100mg160 mm€2,259.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de precizie PLS 20000-1F, 20000g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate
€1,244.28 /unitate