PEMKO CFS95CP Balamă pentru pian cu angrenaje 3-3/16 inci lățime | AB9QWN 2EUP2

PEMKO CFS95CP Balamă pentru pian cu angrenaje 3-3/16 inci lățime

Articol: AB9QWN Model: CFS95CPCrucea Ref: 2EUP2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€288.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de pian cu angrenaj
CuloriNatural
finalizareaAnodizat Clear
Piese metaliceNu este inclus
Găuri pe frunză10
Grosimea frunzelor0.187 "
Lungime7 '11 "
Capacitate de încărcare280 lb.
MaterialAluminiu
MontareCentrul Pivot
Gama de mișcare180 grade
Lăţime3.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8302106030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeCuloriLățimea frunzei ușiiCapacitate de încărcareMontareOrientareLățimea totalăGama de mișcarePreț
PEMKO CFS83CP Balamă pentru pian cu angrenaje 3-3/16 inci lățime | AB9QWM 2EUP1 CFS83CP6 '11 "Natural-280 lb.Centrul Pivot--180 grade€208.22
RFQ
PEMKO DFS83CP Balamă pentru pian cu angrenaje 3-3/16 inci lățime | AB9QWP 2EUP3 DFS83CP6 '11 "Bronz întunecat-280 lb.Centrul Pivot--180 grade€247.62
RFQ
PEMKO DFS83CP-HD1-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 3-3/16 inci lățime | AH3XTD 33RZ62 DFS83CP-HD1-HT-RH--2"540.0 lb.Pivot de centru completMana dreapta3 7 / 32 "180 grade€737.22
RFQ
PEMKO CFS83-HT-LH Balamă continuă 1-1/4 inch Lățime 83 inch Lungime | AH9KTC 40CE78 CFS83-HT-LH--1.375 "540.0 lb.Suprafață completăMâna stângă2.875 "180 grade€621.36
RFQ
PEMKO CFS83CP-HT-LH Balamă continuă naturală 1-7/32 inch lățime | AH9KTD 40CE79 CFS83CP-HT-LH--2"540.0 lb.Suprafață completăMâna stângă3 7 / 32 "180 grade€621.36
RFQ
PEMKO CFS83CP-HD1-HT-LH Balamă continuă HD 83 inch lungime anodizat transparent | AH9KTE 40CE80 CFS83CP-HD1-HT-LH--2"540.0 lb.Suprafață completăMâna stângă3 7 / 32 "180 grade€711.99
RFQ
PEMKO CFS83HD1-HT-LH Balamă continuă HD 83 inch Lungime 1-1/4 inch Lățime | AH9KTF 40CE81 CFS83HD1-HT-LH--1.375 "540.0 lb.Suprafață completăMâna stângă2.875 "180 grade€667.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO CFS95CP Balamă pentru pian cu angrenaje 3-3/16 inci lățime
€288.55 /unitate