Suflantă DAYTON 4C330 13 1/2 in | AD6WFC

DAYTON 4C330 Suflantă 13 1/2 in

În stoc
Element: AD6WFC Model: 4C330

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€672.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Tip rulmentMinge în Motor
Adâncime18-7/8 "
Înălțimea de descărcare (în.)7.125
Lățime de descărcare (in)5.75
Înălţime23.13 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Dia admisie.8"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
TipMai puțin motor
Alezaj roată1-1/8 "
Diametrul roților13 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții4.375 "
Lăţime22.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.63
Înălțimea navei (cm)61.47
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)49.02
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Detalii produs:

Suflanta de înaltă presiune Dayton 4C330 este potrivită pentru agitare și aerare, transport, sisteme de evacuare a prafului, aplicații de creștere a gazului și compresie. Este ideal pentru zonele în care sunt necesari saci de colectare a prafului.

Caracteristici:

  • Vine cu o descărcare inferioară cu 8 poziții pentru îndepărtarea rapidă a particulelor de praf, a materialelor stringoase, a garniturii de hârtie, a resturilor textile, a lânii sau a însilozării.
  • Este echipat cu roți de tip paletă, cu autocurățare, care se rotesc în sensul acelor de ceasornic și accelerează aerul la viteză mare în timp ce se rotesc la viteză minimă, rezultând o funcționare fără zgomot.
  • Dispune de mecanism de transmisie prin curea pentru a oferi reglaje flexibile ale vitezei și o roată de aluminiu pentru a deplasa volume mari de aer la presiune statică scăzută.

Standarde și aprobări:

  • AMCA AIR

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcută suflanta?

A. Oţel.

Î. Pot fi utilizate aceste suflante de înaltă presiune cu acționare directă în locații periculoase?

R. Nu, nu sunt recomandate pentru locații periculoase, deoarece pot duce la rănirea personalului sau deteriorarea echipamentului.

Î. Sunt aceste suflante ideale pentru medii umede?

A. Aceste suflante de înaltă presiune sunt dotate cu un strat epoxidic de poliester gri pentru a oferi rezistență superioară la coroziune și protecție împotriva ruginii în medii încărcate de umiditate.

Variante de produs

ProdusModelLățime de descărcare (in)Tip rulmentCFM @ 1.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
Suflantă DAYTON 2C940 7 3/4 in | AB9DAX 2C9403Minge în Motor--15.125 "---€313.95
Suflantă de înaltă presiune DAYTON 4C108, 10-9/16 in | AD6WEJ 4C1083.5Minge în Motor--20.125 "---€377.99
Suflantă DAYTON 4C129 10 in | AD6WEN 4C1293.5Minge---21 "16 "20 "€749.43
Suflant DAYTON 4C329 12 1/2 in | AD6WFB 4C3294Minge în Motor--18.88 "---€479.06
Suflantă DAYTON 7AV04 cu pachet de antrenare, diametru roți de 10-5/8 inchi, 208-230/460 V, 3000 rpm | AF3CZW 7AV043.5Minge496 @ 2500 RPM1.7-1.8 / 0.9-21 "16 "20 "€1,358.01
DAYTON 7AV05 Suflantă cu pachet de antrenare 10 5/8 diametru 208-230/460v | AF3CZX 7AV053.5Minge496 @ 2500 RPM1.8-1.6 / 0.8-21 "16 "20 "€1,418.48
Suflantă DAYTON 7AV06 cu pachet de antrenare 10 5/8 diametru 115/208-230v | AF3CZY 7AV063.5Minge648 @ 3100 RPM11.8 / 6.3-5.9-21 "16 "20 "€1,371.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4C330 Suflantă 13 1/2 in
€672.61 /unitate