DAYTON 61HV95 Aspirator de magazin, 4 1/2 Gal. Dimensiune rezervor, 80 Cfm, diametru furtun de vid de 1 1/4 inch. | CH6KMW

DAYTON 61HV95 Aspirator de magazin, 4 1/2 Gal. Dimensiune rezervor, 80 Cfm, diametru furtun de vid de 1 1/4 inch.

În stoc
Articol: CH6KMW Model: 61HV95

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€413.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCumpărați vid
Flux de aerCfm 80
amperi6A
Durata medie de viață a pensuleiOre 300.
Tip filtruStandard
Frecvență60 Hz
Înălţime23 31 / 50 "
Furtun Dia.1.25 "
Lungimea furtunului18 ft.
Lungime12 59 / 100 "
Numărul de etape ale motorului1
Vârf de HP3 1/2 CP
Plug TypeTwo Prong
Alimentare720W
Lungimea cablului de alimentare18 ft.
Nivelul sunetului80 dB
Presiunea statică56 "
Capacitate rezervor3 16/25 gal.
Materialul rezervoruluiOţel inoxidabil
Dimensiunea rezervorului4 1/2 gal.
Voltaj120V AC
Watts120W
Lăţime12 59 / 100 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.57
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelLungimeFlux de aeramperiLungimea cablului de alimentareNivelul sunetuluiMaterialul rezervoruluiDimensiunea rezervoruluiVoltajPreț
DAYTON 20X605 Aspirator umed/uscat 1.3 CP 9 galoane 120v | AB6ARQ 20X60514 "Cfm 1017.525ft-poliuretan9 gal.120€1,061.64
DAYTON 20X606 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 13 galoane 120v | AB6ARR 20X60622 "Cfm 1088.625ft-poliuretan13 gal.120€1,767.48
DAYTON 20X607 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 13 galoane 120v | AB6ART 20X60722 "Cfm 1088.625ft-poliuretan13 gal.120€2,367.72
DAYTON 20X608 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 18 galoane 120v | AB6ARU 20X60827 "Cfm 1088.625ft-poliuretan18 gal.120€2,058.88
DAYTON 20X609 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 18 galoane 120v | AB6ARV 20X60927 "Cfm 1088.625ft-poliuretan18 gal.120€2,299.92
DAYTON 61HV86 Aspirator de magazin, 12 gal. Dimensiune rezervor, 114 Cfm, 2 1/2 inchv diametru furtun de vid. | CH6KMT 61HV8615 3 / 4 "Cfm 11410.5A18 ft.80 dBOţel inoxidabil12 gal.120V AC€548.80
DAYTON 61HV92 Aspirator de magazin, 16 Gal. Dimensiune rezervor, 90 Cfm, diametru furtun de vid de 1 7/8 inch. | CH6KMV 61HV9223 31 / 50 "Cfm 9010A18 ft.78 dBOţel inoxidabil16 gal.120V AC€942.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 61HV95 Aspirator de magazin, 4 1/2 Gal. Dimensiune rezervor, 80 Cfm, diametru furtun de vid de 1 1/4 inch.
€413.66 /unitate