DAYTON 20X606 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 13 galoane 120v | AB6ARR

DAYTON 20X606 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 13 galoane 120 V

În stoc
Articol: AB6ARR Model: 20X606

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,767.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVid umed / uscat
Flux de aerCfm 108
amperi8.6
Durata medie de viață a pensulei800 ore
CastersDa
Capacitate uscată13 gal.
Tip filtruMedii hidrofobe
Înălţime28 "
Furtun Dia.1.5 "
Lungimea furtunului10ft
Hz60
Lungime22 "
Numărul de etape ale motorului2
Vârf de HP1.6
Lungimea cablului de alimentare25ft
Presiunea statică111 "
Materialul rezervoruluipoliuretan
Dimensiunea rezervorului13 gal.
Voltaj120
Garanție5 ani pe Power Head inclusiv Motor, Lifetime on Canister
Watts1032
Capacitate umedă9 gal.
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)72.39
Lungimea navei (cm)57.91
Lățimea navei (cm)48.51
Codul HS8508190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeFlux de aeramperiLungimea cablului de alimentareNivelul sunetuluiMaterialul rezervoruluiDimensiunea rezervoruluiVoltajPreț
DAYTON 20X605 Aspirator umed/uscat 1.3 CP 9 galoane 120v | AB6ARQ 20X60514 "Cfm 1017.525ft-poliuretan9 gal.120€1,061.64
DAYTON 20X607 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 13 galoane 120v | AB6ART 20X60722 "Cfm 1088.625ft-poliuretan13 gal.120€2,367.72
DAYTON 20X608 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 18 galoane 120v | AB6ARU 20X60827 "Cfm 1088.625ft-poliuretan18 gal.120€2,058.88
DAYTON 20X609 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 18 galoane 120v | AB6ARV 20X60927 "Cfm 1088.625ft-poliuretan18 gal.120€2,299.92
DAYTON 61HV86 Aspirator de magazin, 12 gal. Dimensiune rezervor, 114 Cfm, 2 1/2 inchv diametru furtun de vid. | CH6KMT 61HV8615 3 / 4 "Cfm 11410.5A18 ft.80 dBOţel inoxidabil12 gal.120V AC€548.80
DAYTON 61HV92 Aspirator de magazin, 16 Gal. Dimensiune rezervor, 90 Cfm, diametru furtun de vid de 1 7/8 inch. | CH6KMV 61HV9223 31 / 50 "Cfm 9010A18 ft.78 dBOţel inoxidabil16 gal.120V AC€942.86
DAYTON 61HV95 Aspirator de magazin, 4 1/2 Gal. Dimensiune rezervor, 80 Cfm, diametru furtun de vid de 1 1/4 inch. | CH6KMW 61HV9512 59 / 100 "Cfm 806A18 ft.80 dBOţel inoxidabil4 1/2 gal.120V AC€413.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 20X606 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 13 galoane 120 V
€1,767.48 /unitate