Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6EAT8 IEC Timer On Delay .1-30Sec 1NO/1NC | AE8MLP

DAYTON 6EAT8 IEC Timer On Delay .1-30Sec 1NO/1NC

În stoc
Articol: AE8MLP Model: 6EAT8
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
€107.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator de întârziere IEC
Max. Blocuri de contact (nr.)1
MontareFață
Număr de contacte2
Întârziere0.10 sec. la 30.00 sec.
TipIn intarziere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9107008000
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Contacte În mod normal închis (1)
    • Contacte Normal Deschise (1)
    • Interval de întârziere (sec.) (0.1 la 30)

Variante de produs

ProdusModelÎntârziereTipPreț
DAYTON 6EAT7 IEC Timer On Delay .1-3Sec 1NO/1NC | AE8MLN 6EAT70.10 sec. la 3.00 sec.In intarziere€58.87
DAYTON 6EAT9 IEC Timer On Delay 10.0-180Sec 1NO/1NC | AE8MLQ 6EAT910.00 sec. la 180.00 sec.In intarziere€107.19
DAYTON 6EAU0 IEC Timer Off Delay .1-3Sec 1NO/1NC | AE8MLR 6EAU00.10 sec. la 3.00 sec.Întârziere oprită€57.02
DAYTON 6EAU1 IEC Timer Off Delay .1-30Sec 1NO/1NC | AE8MLT 6EAU10.10 sec. la 30.00 sec.Întârziere oprită€107.19
DAYTON 6EAU2 Temporizator IEC Oprire Întârziere 10-180Sec 1NO/1NC | AE8MLU 6EAU210.00 sec. la 180.00 sec.Întârziere oprită€57.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6EAT8 IEC Timer On Delay .1-30Sec 1NO/1NC
€107.19 /unitate