Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6EAX1 Contactor Iec 18a 3p 120vac 1no | AE8MNA

DAYTON 6EAX1 Contactor Iec 18a 3p 120vac 1nr

În stoc
Articol: AE8MNA Model: 6EAX1

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€216.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneInversarea
Formular de contact auxiliar1NO
Volți bobină120 VAC
Tipul contactoruluiIEC
Adâncime3.4 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amperi cu încărcare completă - inductivi18
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi32
Înălţime4.17 "
HP @ 1 fază - 120V1
HP @ 1 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 208V5
HP @ 3 fază - 230V5
HP @ 3 fază - 240V5
HP @ 3 fază - 480V10
HP @ 3 fază - 575V15
Hz50/60
Număr de poli3
Lăţime4.17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536490065
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelHP @ 1 fază - 120VAcțiuneFormular de contact auxiliarHP @ 1 fază - 230VHP @ 3 fază - 208VHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 480VPreț
DAYTON 6EAP7 Contactor Iec 40a 3p 24vac 1no/1nc | AE8MKR 6EAP73Neinversant1NC / 1NO510101030€359.71
DAYTON 6EAP8 Contactor Iec 40a 3p 120vac 1no/1nc | AE8MKT 6EAP83Neinversant1NC / 1NO510101030€355.58
DAYTON 6EAP9 Contactor Iec 40a 3p 240vac 1no/1nc | AE8MKU 6EAP93Neinversant1NC / 1NO510101030€355.58
DAYTON 6EAR0 Contactor Iec 50a 3p 24vac 1no/1nc | AE8MKV 6EAR03Neinversant1NC / 1NO7.515151540€453.88
DAYTON 6EAR1 Contactor Iec 50a 3p 120vac 1no/1nc | AE8MKW 6EAR13Neinversant1NC / 1NO7.515151540€448.64
DAYTON 6EAR2 Contactor Iec 50a 3p 240vac 1no/1nc | AE8MKX 6EAR23Neinversant1NC / 1NO7.515151540€448.64
DAYTON 6EAR3 Contactor Iec 65a 3p 24vac 1no/1nc | AE8MKY 6EAR35Neinversant1NC / 1NO1020202050€509.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6EAX1 Contactor Iec 18a 3p 120vac 1nr
€216.28 /unitate