Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contact auxiliar DAYTON 6GNU4 Scop definit 1 NC | AE8YTU

DAYTON 6GNU4 Contact auxiliar Scop definit 1 NC

În stoc
Element: AE8YTU Model: 6GNU4
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
€10.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContact auxiliar
amperi10
Cod-
Max. Blocuri de contact (nr.)2
MontareParte
Număr de contacte1
Număr de NC aux. Contacte1
Număr de NO Aux. Contacte0
TipScop categoric
Voltaj220VAC / 110VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8536490065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelamperiMontareTipVoltajPreț
DAYTON 6EAR9 Contact auxiliar IEC 1NO/1NC 120VAC/240VDC | AE8MLE 6EAR93/1.5FațăIEC120VAC / 240VDC€8.88
DAYTON 6EAT0 Contact auxiliar IEC 2NO 120VAC/240VDC | AE8MLF 6EAT03/1.5FațăIEC120VAC / 240VDC€4.07
Contact auxiliar DAYTON 6EAT1 IEC 2NC 120VAC/240VDC | AE8MLG 6EAT13/1.5FațăIEC120VAC / 240VDC€4.07
Contact auxiliar DAYTON 6EAT2 IEC 2NO/2NC 120VAC/240VDC | AE8MLH 6EAT23/1.5FațăIEC120VAC / 240VDC€20.67
Contact auxiliar DAYTON 6EAT3 IEC 1NO/3NC 120VAC/240VDC | AE8MLJ 6EAT33/1.5FațăIEC120VAC / 240VDC€7.99
Contact auxiliar DAYTON 6EAT4 IEC 4NO 120VAC/240VDC | AE8MLK 6EAT43/1.5FațăIEC120VAC / 240VDC€7.99
Contact auxiliar DAYTON 6EAT5 IEC 4NC 120VAC/240VDC | AE8MLL 6EAT53/1.5FațăIEC120VAC / 240VDC€7.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6GNU4 Contact auxiliar Scop definit 1 NC
€10.61 /unitate