Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6EAT0 Contact auxiliar IEC 2NO 120VAC/240VDC | AE8MLF

DAYTON 6EAT0 Auxiliary Contact IEC 2NO 120VAC/240VDC

În stoc
Element: AE8MLF Model: 6EAT0
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
€4.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContact auxiliar
amperi3/1.5
Max. Blocuri de contact (nr.)1
MontareFață
Număr de contacte2
Număr de NC aux. Contacte0
Număr de NO Aux. Contacte2
TipIEC
Voltaj120VAC / 240VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536490050
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelamperiMontareTipVoltajPreț
DAYTON 6EAR9 Contact auxiliar IEC 1NO/1NC 120VAC/240VDC | AE8MLE 6EAR93/1.5FațăIEC120VAC / 240VDC€8.88
Contact auxiliar DAYTON 6EAT1 IEC 2NC 120VAC/240VDC | AE8MLG 6EAT13/1.5FațăIEC120VAC / 240VDC€4.07
Contact auxiliar DAYTON 6EAT2 IEC 2NO/2NC 120VAC/240VDC | AE8MLH 6EAT23/1.5FațăIEC120VAC / 240VDC€20.67
Contact auxiliar DAYTON 6EAT3 IEC 1NO/3NC 120VAC/240VDC | AE8MLJ 6EAT33/1.5FațăIEC120VAC / 240VDC€7.99
Contact auxiliar DAYTON 6EAT4 IEC 4NO 120VAC/240VDC | AE8MLK 6EAT43/1.5FațăIEC120VAC / 240VDC€7.99
Contact auxiliar DAYTON 6EAT5 IEC 4NC 120VAC/240VDC | AE8MLL 6EAT53/1.5FațăIEC120VAC / 240VDC€7.99
Contact auxiliar DAYTON 6EAT6 IEC 3NO/1NC 120VAC/240VDC | AE8MLM 6EAT63/1.5FațăIEC120VAC / 240VDC€7.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6EAT0 Auxiliary Contact IEC 2NO 120VAC/240VDC
€4.07 /unitate