Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6GNY3 Contactor Dp 25a 3p 110-120vac | AE8YVH

DAYTON 6GNY3 Contactor Dp 25a 3p 110-120vac

În stoc
Articol: AE8YVH Model: 6GNY3
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
€89.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneNeinversant
Volți bobină120 VAC
Tipul contactoruluiScop categoric
Adâncime3.65 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amperi cu încărcare completă - inductivi25
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi35
Înălţime3.07 "
HP @ 1 fază - 120V1
HP @ 1 fază - 230V2
HP @ 3 fază - 208V3
HP @ 3 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 480V5
HP @ 3 fază - 575V5
Hz50/60
Număr de poli3
Lăţime2.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536490065
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6GNY3 Contactor Dp 25a 3p 110-120vac
€89.55 /unitate