EATON Motoare hidraulice seria H


Motoarele hidraulice Eaton din seria H utilizează presiunea și debitul fluidului hidraulic pentru a conduce o sarcină mecanică, cum ar fi un ventilator, un transportor sau o mașină-uneltă. Sunt proiectate pentru a oferi un cuplu ridicat la viteze mici, făcându-le ideale pentru aplicații grele care necesită putere mare și control precis.

Filtru
Tipul portului: Parte , Diametru arbore: 1" , Lungimea axului: 1.75 " , Tip arbore: Cu cheie
StilModelDeplasareÎnălţimeLungimeRPM maxEvaluare presiuneLăţimePreț (ex. TVA)
A
101-1001
2.8 Cu. În./Rev.3.31 "5.45 "9692400 PSI3.31 "€825.16
A
101-1025
2.8 Cu. În./Rev.3.31 "5.45 "9692400 PSI3.31 "€841.25
A
101-1026
4.5 Cu. În./Rev.3.31 "5.6 "7602400 PSI3.31 "€921.86
A
101-1002
4.5 Cu. În./Rev.3.31 "5.6 "7602400 PSI3.31 "€960.37
A
101-1003
5.9 Cu. În./Rev.3.31 "5.72 "5852400 PSI3.31 "€909.03
A
101-1027
5.9 Cu. În./Rev.3.31 "5.6 "5852400 PSI3.31 "€1,003.19
A
101-1706
7.3 Cu. În./Rev.3.31 "5.85 "4692400 PSI3.31 "€961.04
A
101-1755
7.3 Cu. În./Rev.3.31 "5.85 "4692400 PSI3.31 "€943.09
A
101-1707
8.9 Cu. În./Rev.3.31 "5.99 "3852300 PSI3.31 "€1,010.56
A
101-1756
8.9 Cu. În./Rev.3.31 "5.99 "3852300 PSI3.31 "€1,025.15
A
101-1004
9.7 Cu. În./Rev.3.31 "6.06 "3532250 PSI3.31 "€1,015.54
B
101-1037
11.3 Cu. În./Rev.5.17 "6.2 "3041600 PSI5.17 "€1,112.94
A
101-1005
11.3 Cu. În./Rev.3.31 "6.2 "3042150 PSI3.31 "€964.55
A
101-1029
11.3 Cu. În./Rev.3.31 "6.2 "3042150 PSI3.31 "€1,058.07
A
101-1013
11.3 Cu. În./Rev.3.31 "6.2 "3041600 PSI3.31 "€940.07
A
101-1006
14.1 Cu. În./Rev.3.31 "6.2 "2432000 PSI3.31 "€1,082.35
A
101-1030
14.1 Cu. În./Rev.3.31 "6.2 "2432000 PSI3.31 "€1,123.92
A
101-1014
14.1 Cu. În./Rev.3.31 "6.2 "2431450 PSI3.31 "€1,082.35
B
101-1038
14.1 Cu. În./Rev.5.17 "6.2 "2431450 PSI5.17 "€1,101.75
A
101-1015
17.9 Cu. În./Rev.3.31 "6.54 "1921350 PSI3.31 "€1,216.42
B
101-1039
17.9 Cu. În./Rev.5.17 "6.54 "1921350 PSI5.17 "€1,160.01
A
101-1031
17.9 Cu. În./Rev.3.31 "6.54 "1921800 PSI3.31 "€1,255.24
A
101-1007
17.9 Cu. În./Rev.3.31 "6.54 "1921800 PSI3.31 "€1,231.97
A
101-1008
22.6 Cu. În./Rev.3.31 "6.95 "1521500 PSI3.31 "€1,325.02
A
101-1032
22.6 Cu. În./Rev.3.31 "6.95 "1521500 PSI3.31 "€1,185.73

DESCRIERE

  • Motoarele hidraulice Eaton din seria H dispun de arbori cu cheie pentru transmisie mare a cuplului și capacitate mare de încărcare.
  • Acestea rulează la viteze cuprinse între 152 și 969 rpm.
  • Aceste motoare hidraulice sunt disponibile cu viteze de deplasare de până la 22.6 inchi cubi/revoluție.

Întrebări Frecvente

Care este vâscozitatea minimă admisă a uleiului pentru motoarele hidraulice Eaton din seria H?

100 SUS.

Ce precauții trebuie luate la instalarea acestor motoare hidraulice?

Pentru a instala corect motoarele hidraulice Eaton din seria H, se recomandă să vă asigurați că suprafețele de montare sunt curățate temeinic și lipsite de orice resturi sau contaminanți care ar putea împiedica performanța motorului. Pentru a evita orice vibrații sau mișcări inutile în timpul funcționării, motorul trebuie montat în siguranță. În plus, pentru a preveni uzura prematură sau deteriorarea, este esențial să vă asigurați că motorul este aliniat corespunzător cu componenta antrenată.

Cum se depanează un motor hidraulic defect?

În cazul unei defecțiuni a motorului hidraulic, multiple cauze potențiale necesită inspecție. Acestea pot include niveluri sau presiune scăzute ale fluidului, filtre înfundate, garnituri sau lagăre deteriorate sau aliniere incorectă. Pentru a identifica problema de bază, este esențial să respectați procesul de depanare prescris de producător și să luați măsurile corective necesare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?