Motor hidraulic EATON 101-1027, 5.9 Cu in/rev, 2 șuruburi | AE6DMF 5PZG8

EATON 101-1027 Motor hidraulic, 5.9 Cu in/rev, 2 șuruburi

În stoc
Articol: AE6DMF Model: 101-1027Crucea Ref: 5PZG8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,003.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor hidraulic
Deplasare5.9 Cu. În./Rev.
Montare cu flanșă2 șuruburi, pilot de 3.25 "
Înălţime3.31 "
Lungime5.6 "
Max. Temp. Ulei.180 F
RPM max585
Min. Vâscozitatea petrolului100 SUS.
Subiect port1 / 2-14 NPTF
Tip de portParte
Evaluare presiune2400 PSI
Diagrama arborelui.1"
Lungimea axului1.75 "
Tipul axuluiCu cheie
Lăţime3.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.6025
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8412298015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Motor cu deplasare seria H conceput pentru a funcționa pe o sursă de energie hidraulică pentru a genera energie mecanică pentru a rula trolii, transportoare și echipamente de proces
    • Poate produce un cuplu de până la 1368 inch/lb, fiind astfel ideal pentru manipularea aplicațiilor cu sarcini mari
    • Dispune de o facilitate de montare a flanșei, un pilot de 3.25 inchi pentru a porni automat circuitul și un arbore de 1 inch care oferă o putere crescută

Variante de produs

ProdusModelDeplasareÎnălţimeLungimeRPM maxEvaluare presiuneLăţimePreț
EATON 101-1037 Motor hidraulic 11.3 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMP 4TY74 101-103711.3 Cu. În./Rev.5.17 "6.2 "3041600 PSI5.17 "€1,112.95
EATON 101-1038 Motor hidraulic 14.1 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMQ 4TY75 101-103814.1 Cu. În./Rev.5.17 "6.2 "2431450 PSI5.17 "€1,101.74
EATON 101-1039 Motor hidraulic 17.9 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMR 4TY76 101-103917.9 Cu. În./Rev.5.17 "6.54 "1921350 PSI5.17 "€1,160.01
EATON 101-1013 Motor hidraulic 11.3 Cu In/rev 4 Bolt | AD9PNC 4TY90 101-101311.3 Cu. În./Rev.3.31 "6.2 "3041600 PSI3.31 "€940.07
EATON 101-1014 Motor hidraulic 14.1 Cu In/rev 4 Bolt | AD9PND 4TY91 101-101414.1 Cu. În./Rev.3.31 "6.2 "2431450 PSI3.31 "€1,082.36
EATON 101-1015 Motor hidraulic 17.9 Cu In/rev 4 Bolt | AD9PNE 4TY92 101-101517.9 Cu. În./Rev.3.31 "6.54 "1921350 PSI3.31 "€1,216.43
EATON 101-1001 Motor hidraulic 2.8 Cu In/rev 4 Bolt | AE6DLV 5PZF8 101-10012.8 Cu. În./Rev.3.31 "5.45 "9692400 PSI3.31 "€825.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 101-1027 Motor hidraulic, 5.9 Cu in/rev, 2 șuruburi
€1,003.19 /unitate