Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6GNZ3 Contactor cu scop definit 24VAC 20A 1P Deschis | AJ2JHR

DAYTON 6GNZ3 Contactor cu scop definit 24VAC 20A 1P Deschis

În stoc
Articol: AJ2JHR Model: 6GNZ3
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
€38.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor cu scop definitiv
Volți bobină24 VAC
Adâncime3.41 "
Amperi cu încărcare completă - inductivi20
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi25
Înălţime2.64 "
HP @ 1 fază - 120V3/4
HP @ 1 fază - 240V7.5
Hz50/60
Număr de poli1
InversareaNu
Lăţime2.03 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: Fără carcasă

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăAmperi cu încărcare completă - inductiviAmplificatori de încărcare completă, rezistiviHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 230VNumăr de poliLăţimePreț
Contactor Compact DAYTON 6GNP3 Dp 25a 1p 24vac | AE8YRM 6GNP324 VAC25301212.03 "€51.69
Contactor compact DAYTON 6GNR1 Dp 20a 2p 208-240vac | AE8YRW 6GNR1208 / 240 VAC20301222.17 "€55.19
Contactor compact DAYTON 6GNU0 Dp 20a 1p 208-240vac | AE8YTP 6GNU0208 / 240 VAC20253/47.512.03 "€38.26
Contactor compact DAYTON 6GNY8 Dp 25a 2p 208-240vac | AE8YVK 6GNY8208 / 240 VAC25302322.17 "€43.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6GNZ3 Contactor cu scop definit 24VAC 20A 1P Deschis
€38.26 /unitate