DAYTON 6K832 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 1-1/2 CP 3450 Rpm 56c | AE9JKJ

DAYTON 6K832 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 1-1/2 CP 3450 Rpm 56c

În stoc
Articol: AE9JKJ Model: 6K832

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€737.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă14.2 / 7.7-7.1
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax10 11 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
MontareFață
RPM pe placa de identificare3450
Eficiență nominală76.20%
Număr de viteze1
Lungime totală12 15 / 16 "
Fază1
RotațieCW / CCW
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj115 / 208-230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8501406040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupGama RPMFactor de serviciuPreț
DAYTON 1K080 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 3/4 CP 3450 Rpm 56c | AA9ZJZ 1K080345056C10.6 / 5.3-5.3-12 5 / 16 "3001-36003001-36001.00€819.81
DAYTON 1K081 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 3/4 CP 1745 Rpm 56c | AA9ZKA 1K081174556C10.0 / 5.4-5.171.3%12.5 "1701-18001701-18001.15€898.74
DAYTON 5UKF4 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 3/4 CP 3450 Rpm 48 | AE6PYE 5UKF43450489.4 / 5.0-4.772.5%12 "3001-36003001-36001.00€673.70
DAYTON 5UKG4 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 2 CP 3450 Rpm 56h | AE6PYN 5UKG4345056H18.0 / 10.0-9.076.8%13.625 "3001-36003001-36001.00€995.27
DAYTON 5UKG8 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 3 CP 3500 Rpm 145t | AE6PYT 5UKG83500145T13.082.4%14.437 "3001-36003001-36001.00€1,403.36
DAYTON 6K176 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 7-1/2 CP 1725 Rpm 215t | AE9JFH 6K1761725215T32.0-20.25 "1701-18001701-18001.00€2,972.47
DAYTON 6K179 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 7-1/2 CP 3450 Rpm 213t | AE9JFK 6K1793450213T32.083.50%19 "3001-36003001-36001.00€3,217.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6K832 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 1-1/2 CP 3450 Rpm 56c
€737.92 /unitate