DAYTON 6RJV3 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D 4938 Cfm Ng | AF2DHC

DAYTON 6RJV3 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D 4938 Cfm Ng

În stoc
Element: AF2DHC Model: 6RJV3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,245.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor pentru conducte interioare
Flux de aerCfm 4938
Temperatura aerului Creştere30 grade F
Intrare BtuH200,000
Ieșire BtuH160,000
Dimensiune admisie aer arzător5
CFM @ 65 (F) CreșteCfm 2300
CFM @ 80 (F) CreșteCfm 1900
Adâncime37 "
Diametrul fumului.5"
Amplificatori de încărcare completă1.9A
Conexiune la gaz1 / 2 "
Tip de gazNG
Înălţime37.75 "
Hz60
Sistem de aprindereScânteie directă
Înălțimea de descărcare a aerului interior19 "
Lățimea de descărcare a aerului interior23-3/4 "
Înălțimea instalării8 ft.
Max. SP extern0.75 "WC
Material primar pentru schimbătorul de căldurăOțel aluminizat
Locație de acces la serviciiDe jos
Voltaj120
Lăţime26.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 104.4
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8416200040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePreț
DAYTON 6RJW0 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D gaz natural 4938 Cfm | AF2DHK 6RJW037 "37.75 "€4,973.50
DAYTON 6RJW7 Cuptor cu conducte de interior pe gaz natural 4938 Cfm 37 inch D | AF2DHT 6RJW737 "37.75 "€4,299.77
Cuptor cu conducte interioare DAYTON 6RJX4 30 grade F 4938 Cfm Ng | AF2DJA 6RJX437 "37.75 "€4,973.50
DAYTON 6RJY1 Cuptor cu conducte interioare 4938 Cfm gaz natural 30 grade F | AF2DJH 6RJY140 "36 "€7,117.35
DAYTON 6RJY8 Cuptor cu conducte interioare pe gaz natural 4938 Cfm 30 grade F | AF2DJQ 6RJY840 "36 "€7,732.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6RJV3 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D 4938 Cfm Ng
€4,245.35 /unitate