DAYTON Cuptoare pentru conducte interioare, intrare BtuH 200000


Filtru
Flux de aer: Cfm 4938 , BtuH Ieșire: 160,000 , Amperi la sarcină completă: 1.9A , Tip de gaz: NG , Hz: 60 , Voltaj: 120 , latime: 26.125 "
StilModelAdâncimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
6RJV3
37 "37.75 "€4,245.34
A
6RJW0
37 "37.75 "€4,973.50
B
6RJW7
37 "37.75 "€4,299.77
B
6RJX4
37 "37.75 "€4,973.50
C
6RJY8
40 "36 "€7,732.79
C
6RJY1
40 "36 "€7,117.36

Cuptoare pentru conducte interioare, intrare BtuH 200000

Cuptoarele Dayton pe gaz sunt echipamente de încălzire interioară cu ventilație electrică, concepute pentru a încălzi spațiile comerciale, industriale și rezidențiale. Aceste cuptoare cu conducte pe gaz schimbă o cantitate mare de căldură cu schimbătoare de căldură tip clapă, oferind o capacitate de intrare de 200000 BtuH. Sunt certificate ETL pentru funcționare în siguranță, cu caracteristici suplimentare de siguranță. Cuptoarele de interior Dayton sunt echipate cu un aprindetor direct cu scânteie pentru ardere deschisă și un ventilator pentru distribuirea aerului încălzit cu un debit de 4938 CFM. Aceste schimbătoare de căldură primare din oțel aluminizat asigură un schimb eficient de căldură. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuptoare interioare cu conducte, disponibile la adâncimi de 37 și 40 de inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?