DAYTON 6XH51 Motor de uz general Faza divizată Odp 1/3 CP 1140 Rpm 56cz | AF2RMD

DAYTON 6XH51 Motor de uz general Faza divizată Odp 1/3 CP 1140 Rpm 56cz

În stoc
Articol: AF2RMD Model: 6XH51

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€929.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le56CZ
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă7.4
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorCentură Dr ventilator / suflant
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareFață
RPM pe placa de identificare1140
Număr de viteze1
Fază1
RotațieCW / CCW
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.35
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.437 "
Voltaj115
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.675
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolClasa de izolareRulmențiDiapozitivul corpului.Lungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiDesign motorPreț
DAYTON 1AGG3 Motor Condensator Start 1/2 CP 1725 115/208-230v 56 | AA8VCW 1AGG3Motor de transmisie cu cureaBMinge5.625 "8.59340 grade CH VAC / RCondensator-Start€581.77
Motor DAYTON 1D170 3/4 CP Split Faza 1725 Rpm 115 V | AA9GER 1D170Motor de transmisie cu cureaBMinge5.625 "-40 grade CH VAC / RFază divizată€567.28
DAYTON 24C180 Motor de uz general Oțel carbon Odp 1/2 CP 1725 Rpm 56h | AB7UQJ 24C180Motor cu scop generalBMinge-9.875 "40 grade CAplicatie generalaCondensator-Start€491.95
DAYTON 24C181 Motor de uz general Oțel carbon Odp 3/4 CP 1725 Rpm 56h | AB7UQK 24C181Motor cu scop generalBMinge-9.875 "40 grade CAplicatie generalaCondensator-Start€547.03
DAYTON 24C182 Motor de uz general Oțel carbon Odp 1 CP 1725 Rpm 56h | AB7UQL 24C182Motor cu scop generalBMinge-10.375 "40 grade CAplicatie generalaCondensator-Start€576.21
DAYTON 3K199 Motor de uz general Oțel carbon Odp 1/2 CP 1725 Rpm 56 | AC9UEN 3K199Motor cu scop generalBMinge--40 grade CAplicatie generalaCondensator-Start€685.02
Motor DAYTON 3K617 3/4 CP 1725 Rpm 115/208-230 V | AC9UFA 3K617Motor de transmisie cu cureaFMinge5.625 "9.375 "40 grade CH VAC / RFază divizată€575.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6XH51 Motor de uz general Faza divizată Odp 1/3 CP 1140 Rpm 56cz
€929.39 /unitate