Unghi de menghină DAYTON 6Z844 | AF2YFA

DAYTON 6Z844 Unghi de menghină

În stoc
Articol: AF2YFA Model: 6Z844

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€135.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină unghiulară
bazăFus
Pat / bazăParalel la 0.004 "
Deflexia maxilarului0.004 "@ 4000 lbs
Deschiderea fălcii4"
Placa maxilaruluiPătrat la 0.002 "
Lățimea fălcii4"
Inălțime totală4.5 "
Lungime totală8.875 "
Adâncimea gâtului1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.415
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8205700060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6Z844 Unghi de menghină
€135.80 /unitate