Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 702111327X Suflantă OEM, formă pătrată de evacuare a suflantei, diametrul roții suflantei de 4 3/4 inch

În stoc
Articol: CJ2XTW Model: 702111327XCrucea Ref: 5ZJT4
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
€268.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă OEM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.096

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPamperiTip rulmentCFM @ 1.000-In. SPCutie pentru conducteTipul de unitateFan RPMLățimea flanșeiPreț
Suflantă DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Minge-NuDirect--€95.02
Suflantă rotundă DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115 V, 0.08 A, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Minge-NuDirect--€114.25
Suflantă DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Minge-NuDirect--€93.97
Suflantă DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Minge-NuDirect--€93.41
Suflantă DAYTON 1TDN5, tip rulment cu bile, 3388 rpm, 115 V AC, 0.3 A, 1 fază | AB3HBE 1TDN523-Minge-NuDirect--€124.98
Suflantă DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Minge-DaDirect--€132.93
Suflant rotund OEM DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Minge-DaDirect--€136.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 702111327X Suflantă OEM, formă pătrată de evacuare a suflantei, diametrul roții suflantei de 4 3/4 inch
€268.17 /unitate