Suflant în linie DAYTON 7A0K8 20 inch cu pachet de tracțiune de 1/3 CP | AF3AAJ

DAYTON 7A0K8 Suflantă în linie de 20 inchi cu pachet de tracțiune de 1/3 CP

În stoc
Element: AF3AAJ Model: 7A0K8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,572.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă660
CFM @ 0.000-In. SP3569
CFM @ 0.125-In. SP3315
CFM @ 0.250-In. SP3018
CFM @ 0.375-In. SP2670
CFM @ 0.500-In. SP2042
Amplificatori de încărcare completă5.2/2.6
Înălţime32 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.14-1/2 "
Înălțimea de admisie (în.)27-7 / 8
Lățime admisie (in.)27-7 / 8
Max. BHP0.34
Max. Adâncime32 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului13-3 / 4 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/3
RPM motor1725/1425
Tipul motoruluiPornire condensator
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.14-1/2 "
Înălțimea de ieșire27.875 "
Lățime de ieșire27.875 "
FazăSingur
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.12.2
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.11.7
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.11.2
Control de vitezaNu
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj115/230
Diametrul roților20 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 143.2408
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPCP motorRPM motorTipul motoruluiFazăPreț
Suflant în linie DAYTON 7A0K9 20 inch cu pachet de tracțiune de 1/2 CP | AF3AAK 7A0K97.2/3.575640880.521/21725/1425Pornire condensatorSingur€5,757.45
Suflant în linie DAYTON 7A0L0 20 inch cu pachet de tracțiune de 1/2 CP | AF3AAL 7A0L02.1-2.2 / 1.175640880.521/21725Trei faze3€5,898.11
Suflant în linie DAYTON 7A0L1 20 inch cu pachet de tracțiune de 3 CP | AF3AAM 7A0L19.2-8.3 / 4.2137374253.1231750Trei faze3€6,517.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A0K8 Suflantă în linie de 20 inchi cu pachet de tracțiune de 1/3 CP
€5,572.91 /unitate