Suflant în linie DAYTON 7A0L0 20 inch cu pachet de tracțiune de 1/2 CP | AF3AAL

DAYTON 7A0L0 Suflantă în linie 20 inch cu pachet de tracțiune de 1/2 CP

În stoc
Element: AF3AAL Model: 7A0L0

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,898.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă756
CFM @ 0.000-In. SP4088
CFM @ 0.125-In. SP3867
CFM @ 0.250-In. SP3624
CFM @ 0.375-In. SP3348
CFM @ 0.500-In. SP3036
CFM @ 0.625-In. SP2572
Amplificatori de încărcare completă2.1-2.2 / 1.1
Înălţime32 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.14-1/2 "
Înălțimea de admisie (în.)27-7 / 8
Lățime admisie (in.)27-7 / 8
Max. BHP0.52
Max. Adâncime32 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului13-3 / 4 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/2
RPM motor1725
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.14-1/2 "
Înălțimea de ieșire27.875 "
Lățime de ieșire27.875 "
Fază3
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.13.3
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.12.7
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.12.0
Control de vitezaNu
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților20 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 142.3935
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPCP motorRPM motorTipul motoruluiFazăPreț
Suflant în linie DAYTON 7A0K8 20 inch cu pachet de tracțiune de 1/3 CP | AF3AAJ 7A0K85.2/2.666035690.341/31725/1425Pornire condensatorSingur€5,572.91
Suflant în linie DAYTON 7A0K9 20 inch cu pachet de tracțiune de 1/2 CP | AF3AAK 7A0K97.2/3.575640880.521/21725/1425Pornire condensatorSingur€5,757.45
Suflant în linie DAYTON 7A0L1 20 inch cu pachet de tracțiune de 3 CP | AF3AAM 7A0L19.2-8.3 / 4.2137374253.1231750Trei faze3€6,517.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A0L0 Suflantă în linie 20 inch cu pachet de tracțiune de 1/2 CP
€5,898.11 /unitate