DAYTON 7A424 Aerisire de evacuare 30 in | AF3AFZ

DAYTON 7A424 Aerisire de evacuare 30 in

În stoc
Articol: AF3AFZ Model: 7A424

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,354.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1 3 / 4 "
Lungimea bazei42 "
Lățimea bazei42 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP5810
CFM @ 0.125-In. SP5139
CFM @ 0.250-In. SP4369
CFM @ 0.375-In. SP3571
CFM @ 0.500-In. SP2631
CFM @ 0.675-In. SP1685
Material carcasăAluminiu filat
Max. BHP0.80
Max. Temp admisie120 grade F
Max. Amperi de operare3.2/1.6
CP motor3/4
Hz motor60
Tensiunea motorului230/460
Locație de montareAcoperiş
Dia general.47 1 / 2 "
Inălțime totală36 1 / 8 "
Fază3
Elice Dia.30 "
Material eliceOţel
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)35 x 35
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
RPM631
Dia de ax. Elice End (In.)1-1 / 4
Dia de ax. Sheave End1-1/4 "
Viteză controlabilăNu
TipTransmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 131.58
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.250-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.375-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPPreț
DAYTON 2RB67 Aerisire pe acoperiș 48 inchi mai puțin pachet de unitate | AC3BHZ 2RB67-1.75 "57.5 "-----€6,519.50
RFQ
Aerisire de evacuare DAYTON 4YU90 30 in | AE2PGT 4YU90-1 3 / 4 "42 "-----€4,463.87
DAYTON 4YY23 Aerisire de evacuare 24 in | AE2QEJ 4YY23-1.75 "36.375 "-----€2,164.41
DAYTON 7A407 Aerisire de evacuare 30 in | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----€5,217.34
DAYTON 7A408 Aerisire de evacuare 30 in | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---€5,299.36
Aerisire de evacuare DAYTON 7A410 30 in | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "56184901358128512068€5,648.53
DAYTON 7A411 Aerisire de evacuare 30 in | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "65595956484141503448€5,823.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A424 Aerisire de evacuare 30 in
€5,354.95 /unitate