DAYTON Ventilatoare de evacuare


Filtru
Amplificatoare: 1.3 , Asamblat/Neasamblat: Neasamblat , Tip de unitate: Curea , HP: 1/15 , Hz: 60 , Max. Temp. admisie: 120 grade F , Locație de montare: Acoperiş , Material elice: Oţel , Necesită: Acoperiș de acoperiș pentru instalații noi , Sone @ 0.250-In. SP @ 5 ft.: 19.9 , Control de viteza: Nu , Viteza controlabilă: Nu
StilModelCFM @ 0.250-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.375-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPPreț (ex. TVA)
A
4YY23
-1.75 "36.375 "-----€2,164.41
A
7HZ09
-1.75 "36.375 "-----€2,871.23
A
7A895
-1.75 "36.375 "-----€2,947.16
B
7M7V4
--------€9,757.74
C
347HX9
--------€362.55
A
7A891
-1.75 "36.375 "-----€2,926.50
B
7M7V5
--------€9,889.79
A
7A896
-1.75 "36.375 "-----€2,938.83
D
347HX8
--------€275.65
A
7A890
-1.75 "36.375 "-----€2,873.87
E
347HY0
--------€408.40
F
2RB67
-1.75 "57.5 "-----€7,888.60
RFQ
B
7M7V3
--------€9,902.34
G
347HY1
--------€362.03
H
4YU90
-1 3 / 4 "42 "-----€4,463.87
H
7A407
33371 3 / 4 "42 "2349----€5,217.34
H
7A423
33371 3 / 4 "42 "2349----€5,566.78
H
7A408
43691 3 / 4 "42 "35712631---€5,299.37
H
7A424
43691 3 / 4 "42 "35712631---€5,354.95
H
7A425
51301 3 / 4 "42 "432737041921--€5,520.45
A
7A897
61271.75 "36.375 "-----€3,064.92
H
7A426
62391 3 / 4 "42 "56184901358128512068€5,829.21
H
7A410
62391 3 / 4 "42 "56184901358128512068€5,648.53
H
7A427
70871 3 / 4 "42 "65595956484141503448€5,856.89
H
7A411
70871 3 / 4 "42 "65595956484141503448€5,823.43
H
7A430
85021 3 / 4 "46 "742463163733--€6,884.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?