Aerisire de evacuare DAYTON 7A890 24 in | AF3AQR

DAYTON 7A890 Aerisire de evacuare 24 in

În stoc
Articol: AF3AQR Model: 7A890

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,873.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei36.375 "
Lățimea bazei36.375 "
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
Diametrul lamei.24 "
CFM @ 0.000-In. SP5934
CFM @ 0.125-In. SP4912
Gama CFM4412 la 7766
Tipul de unitateCurea
Fan RPM706
Material carcasăOțel galvanizat
Max. BHP0.40
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor1/3
Hz motor60
Tensiunea motorului115/230
Locație de montareAcoperiş
Dia general.34 "
Inălțime totală26 "
Fază1
Elice Dia.24 "
Material eliceOţel
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Gama RPM525 la 925
Dia de ax. Elice End (In.)3/4
Dia de ax. Sheave End3 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.13.6
Viteză controlabilăNu
TipAxial Upblast, cu pachet Drive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 120.429
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.250-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.375-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPPreț
DAYTON 2RB67 Aerisire pe acoperiș 48 inchi mai puțin pachet de unitate | AC3BHZ 2RB67-1.75 "57.5 "-----€6,519.50
RFQ
Aerisire de evacuare DAYTON 4YU90 30 in | AE2PGT 4YU90-1 3 / 4 "42 "-----€4,463.87
DAYTON 4YY23 Aerisire de evacuare 24 in | AE2QEJ 4YY23-1.75 "36.375 "-----€2,164.41
DAYTON 7A407 Aerisire de evacuare 30 in | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----€5,217.34
DAYTON 7A408 Aerisire de evacuare 30 in | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---€5,299.36
Aerisire de evacuare DAYTON 7A410 30 in | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "56184901358128512068€5,648.53
DAYTON 7A411 Aerisire de evacuare 30 in | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "65595956484141503448€5,823.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A890 Aerisire de evacuare 24 in
€2,873.87 /unitate