Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING 10S11/79 Bec incandescent S11 10w | AD9UVR 4V778 / 12249

GE LIGHTING 10S11/79 Bec incandescent S11 10w

În stoc
Element: AD9UVR Model: 10S11 / 79Crucea Ref: 4V778 / 12249
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
€0.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Diametrul becului.1-3/8 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2700 K
Lumeni inițiali80
Denumirea lămpii10S11 / 79 / IF
Lampa Dia.1.375 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiS11
Tip lămpiMiniatură-S
Lumeni80
Max. Lungime totală2.25 "
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăElectrocasnice
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8539228040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelWattsDurata medie de viață a beculuiViața medieTip de bazăLumeni inițialiDenumirea lămpiiLumeniVoltajPreț
Bec incandescent GE LIGHTING 7 1/2S-130V S11 7.5w | AE6UFN 5V142 / 11848 7 1 / 2S-130V7.51400 ore1400 oreȘurub mediu (E26)537-1 / 2 S53130€5.45
Bec incandescent GE LIGHTING 7 1/2S-120V S11 8w | AE6UFW 5V163 / 11847 7 1 / 2S-120V81400 ore1400 oreȘurub mediu (E26)537-1 / 2 S53120€0.40
GE LIGHTING 15S11/102 Bec incandescent S11 15w | AE6UGW 5V332 / 13291 15S11 / 10215400 ore400 oreȘurub mediu (E26)12015S11 / 102120120€1.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 10S11/79 Bec incandescent S11 10w
€0.82 /unitate